Motion
40778904
SAE taille 116, Diam 5-3/4 à 7-3/4 po, bride d’entraînement à vis sans fin en acier inoxydable - 1/2 po de largeur, qualité matériau 201
N° D’ARTICLE MI11739889
N° MFR40778904
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SAE taille 116, Diam 5-3/4 à 7-3/4 po, bride d’entraînement à vis sans fin en acier inoxydable - 1/2 po de largeur, qualité matériau 201
N° D’ARTICLE MI11739889
N° MFR40778904
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal
    7-3/4 po
  • Diamètre minimum
    5-3/4 po
  • Taille SAE
    116
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Type de pince
    Entraînement des vers
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    201

Aperçu

Description du fabricant
40778904 40778904 TAILLE SAE 116 STANDARD