Motion
40916041
Rondelle de blocage fendue - DI 3.60 mm, DI 6.70 mm, épaisseur 0.80 mm, matériau en acier à ressort, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11740109
N° MFR40916041
Prix0.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 3.60 mm, DI 6.70 mm, épaisseur 0.80 mm, matériau en acier à ressort, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11740109
N° MFR40916041

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    3.90 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    6.70 mm
  • Épaisseur maximale
    0.80 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    3.60 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    6.70 mm
  • Taille de la vis
    M3.5
  • Épaisseur
    0.80 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
40916041 40916041 M3.5 ZP FENDUE MÉTRIQUE L
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.