Motion
42054809
DI 5/8 po, DI 1 po, longueur sous la tête 2-3/4 po, bague porte-outil de tour de type C - Épaisseur de tête 3/16 po, longueur d’encoche 2-3/8 po
N° D’ARTICLE MI11740611
N° MFR42054809
Prix83.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DI 5/8 po, DI 1 po, longueur sous la tête 2-3/4 po, bague porte-outil de tour de type C - Épaisseur de tête 3/16 po, longueur d’encoche 2-3/8 po
N° D’ARTICLE MI11740611
N° MFR42054809

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix83.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/16 po
  • Diamètre intérieur
    5/8 po
  • Longueur sous la tête
    2-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Longueur de la fente
    2-3/8 po

Détails

  • Type
    C

Aperçu

Description du fabricant
42054809 42054809 TY C 1"OD 5/8"ID INTER
  • Les douilles de porte-outils C sont conçues avec une fente allongée et peuvent être utilisées avec la plupart des tours de contrôle numérique par ordinateur (CNC)
  • Ils sont considérés comme universels et peuvent être utilisés pour plusieurs configurations de vis de fixation.