Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre du trou de coupe5/8; 1; 1-1/4 po
- Diamètre de la tête1, 1-1/2, 1-3/4 po
- Diamètre maximal de la tige3/4 po
- Diamètre minimum de la tige3/4 po
- Longueur totale3.6600, 3.9400, 4.2500 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Nombre de pièces3
- Type d’ensembleArbre de scie à fendre/fendu
- Type de tigeTige droite
- Tolérance0.0004 (tige de concentricité), 0.0004 (carré par rapport à la face de serrage) dans
Aperçu
- Les tiges droites sont utilisées pour l’usinage général et ont généralement un diamètre plus grand que les tiges coniques.