Motion
42055103
0.039 po x 0.63 po Tige droite ER ER25 Mandrin de retenue : 0.0004 po TIR
N° D’ARTICLE MI11740640
N° MFR42055103
Prix116.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.039 po x 0.63 po Tige droite ER ER25 Mandrin de retenue : 0.0004 po TIR
N° D’ARTICLE MI11740640
N° MFR42055103

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix116.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l'écrou de collet
    1.3600 po
  • Diamètre hexagonal
    1-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po

Détails

  • Type d’actionneur
    Clé
  • Série Collet
    ER25
  • Système Collet
    ER
  • Capacité maximale du collet
    0.6300 po
  • Capacité minimale du collet
    0.0390 po
  • Code PSC
    5136
  • Type de tige
    Tige droite
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • TIR
    0.0004 po

Aperçu

Description du fabricant
42055103 42055103 INTERNE DE REMERCIEMENT DE ER25 1-1/4 PO
  • Des clés ou des clés à ergots sont utilisées pour desserrer ou serrer le nez du mandrin.