Motion
42055376
DI 1-1/2 po, DI 2 po, longueur sous la tête 3-1/2 po, douille de porte-outil de tour de type B - Type B, tête épaisse 0.295 po
N° D’ARTICLE MI11740667
N° MFR42055376
Prix173.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DI 1-1/2 po, DI 2 po, longueur sous la tête 3-1/2 po, douille de porte-outil de tour de type B - Type B, tête épaisse 0.295 po
N° D’ARTICLE MI11740667
N° MFR42055376

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix173.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    0.2950 po
  • Diamètre intérieur
    1-1/2 po
  • Longueur sous la tête
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    2 po

Détails

  • Type
    B

Aperçu

Description du fabricant
42055376 42055376 TY B 2 PO DI INTER ODX1.5 PO
  • Les douilles de porte-outils B sont conçues avec une fente et une partie plate pour les tours et les mandrins à commande numérique (NC) et à commande numérique par ordinateur (CNC)
  • Ils sont utilisés pour adapter les forets, les barres d’alésage et les outils à tige ronde.