Motion
42055434
D.I. 1/2 po, D.E. 1 po, Longueur 1-3/4 po sous la tête, Bague porte-outil de tour de type J - Épaisseur de tête de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11740673
N° MFR42055434
Prix54.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D.I. 1/2 po, D.E. 1 po, Longueur 1-3/4 po sous la tête, Bague porte-outil de tour de type J - Épaisseur de tête de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11740673
N° MFR42055434

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix54.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/16 po
  • Diamètre intérieur
    1/2 po
  • Longueur sous la tête
    1-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    1 po

Détails

  • Distance entre les centres de trous
    7/8 po
  • Type
    J

Aperçu

Description du fabricant
42055434 42055434 TY J 1"OD 1/2"ID INTER
  • Les douilles de porte-outils en J sont conçues avec un long corps solide et deux trous de suspension pour fixer la vis de fixation directement sur l’outil.