Motion
42055459
D.I. 5/16 po, D.E. 3/4 po, Longueur 1-1/2 po sous la tête, Bague porte-outil de tour de type J - Épaisseur de tête 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11740675
N° MFR42055459
Prix52.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D.I. 5/16 po, D.E. 3/4 po, Longueur 1-1/2 po sous la tête, Bague porte-outil de tour de type J - Épaisseur de tête 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11740675
N° MFR42055459

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/16 po
  • Diamètre intérieur
    5/16 po
  • Longueur sous la tête
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3/4 po

Détails

  • Distance entre les centres de trous
    13/16 po
  • Type
    J

Aperçu

Description du fabricant
42055459 42055459 TY J 3/4" DE 5/16" DI IN
  • Les douilles de porte-outils en J sont conçues avec un long corps solide et deux trous de suspension pour fixer la vis de fixation directement sur l’outil.