Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête3/4 po
- Diamètre intérieur1-1/4 po
- Longueur sous la tête3-1/4 po
- Diamètre extérieur1-1/2 po
- Longueur de la fente2-7/8 po
Détails
- TypeZ
Aperçu
- Les douilles de porte-outils Z sont conçues avec une fente allongée et des vis de pression dans la tête
- Elles sont l’un des types de bagues les plus courants et peuvent être utilisées pour une variété d’applications.