Spécifications
Dimensions
- Longueur totale25 pi
Détails
- Intensité15
- Couleur du cordonBleu/Rose
- Type de cordonRallonge
- Configuration de la prise Nema5-15P
- Nombre de fosses septiques1
- Code PSC6145
- Environnement recommandéIntérieur, extérieur
- Normes respectéesHomologué UL
- Désignation des câbles ULSJEOW
- Tension125 V
- Calibre de fil Nombre de conducteurs14/3
Aperçu
- La cote SJEOW UL fait référence à un cordon en élastomère thermoplastique standard de service moyen avec gaine extérieure résistante à l'huile
- Résistant aux intempéries et à l’eau
- Valeur nominale de 300 V c.a.