Motion
43682806
20 pi de long x 2 po de large, capacité verticale de 3,200 lb, 1 épaisseur, élingue en polyester Capacité du collier ras du cou de 2,500 lb, argent (couleur), avec œil et œil (plat)
N° D’ARTICLE MI11741335
N° MFR43682806
Prix22.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
20 pi de long x 2 po de large, capacité verticale de 3,200 lb, 1 épaisseur, élingue en polyester Capacité du collier ras du cou de 2,500 lb, argent (couleur), avec œil et œil (plat)
N° D’ARTICLE MI11741335
N° MFR43682806

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 pi
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier
    6,400 lb
  • Capacité du collier
    2,500 lb
  • Matériel
    Polyester
  • Pli
    1
  • Style
    Yeux et yeux (plats)
  • Type
    Sling Web
  • Capacité verticale
    3,200 lb

Aperçu

Description du fabricant
43682806 43682806 2 PO X20 PI 1PLY POLY TRAVAILLES