Motion
44199792
72 Inch Long x 5/8 Inch Wide x 0.63 Inch Thick,Type 4142, Alloy Steel Pre Hardened Flat Stock +1 Inch Long Tolerance, +0.005 Inch Wide Tolerance, +/- 0.002 Inch Thickness Tolerance, 0.002 Inch Square Tolerance
N° D’ARTICLE MI11741940
N° MFR44199792
Prix401.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
72 Inch Long x 5/8 Inch Wide x 0.63 Inch Thick,Type 4142, Alloy Steel Pre Hardened Flat Stock +1 Inch Long Tolerance, +0.005 Inch Wide Tolerance, +/- 0.002 Inch Thickness Tolerance, 0.002 Inch Square Tolerance
N° D’ARTICLE MI11741940
N° MFR44199792

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix401.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 po
  • Épaisseur
    0.6300 po
  • Largeur
    5/8 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    +1.00 -0.000 po
  • Spécification du matériel
    4142
  • Tolérance carrée
    0.0020 po
  • Tolérance d’épaisseur
    ±0.002 po
  • Tolérance de largeur
    + 0,005 po

Aperçu

Description du fabricant
44199792 44199792 5/8X5/8X72 4142 MISE À LA TERRE