Motion
44792943
Les coupes transversales carrées de 1/4 po d’épaisseur offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.|Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.
N° D’ARTICLE MI11742061
N° MFR44792943
Prix8.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Les coupes transversales carrées de 1/4 po d’épaisseur offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.|Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.
N° D’ARTICLE MI11742061
N° MFR44792943

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.0000 po - 1 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po à 1-1/2 po
  • Épaisseur
    0.2500 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Carré
  • Numéro du tiret
    001
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
CAM DE COUPE POUR TOUR EN VITON DE 44792943 44792943 1 PO
  • Les formes carrées en coupe transversale offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.
  • Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.