Motion
44794352
Coupleur femelle à rainure et came, 2 po x 1-1/2 po, pièce D, filetage femelle NPT, aluminium, 1,000 psi max., pour tuyau d’aspiration et de refoulement
N° D’ARTICLE MI11742081
N° MFR44794352
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur femelle à rainure et came, 2 po x 1-1/2 po, pièce D, filetage femelle NPT, aluminium, 1,000 psi max., pour tuyau d’aspiration et de refoulement
N° D’ARTICLE MI11742081
N° MFR44794352
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du coupleur
    2 po
  • Taille du filetage
    1-1/2 po

Détails

  • Descripteur de couplage
    Coupleur femelle Filetage NPT femelle
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression maximale
    1,000 psi
  • Style
    Partie D
  • Type
    Came et rainure

Aperçu

Description du fabricant
DI 44794352 44794352 2" X1-1/2NPT(D)ALUMINIUM