Motion
51374155
Support de vérin à cliquet à capacité de charge de 12 tonnes - 17-1/2 à 27-1/2 po de haut, diamètre de base de 12 po x 12 po de long x châssis large de 10-5/8 po
N° D’ARTICLE MI11743098
N° MFR51374155
Prix473.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Support de vérin à cliquet à capacité de charge de 12 tonnes - 17-1/2 à 27-1/2 po de haut, diamètre de base de 12 po x 12 po de long x châssis large de 10-5/8 po
N° D’ARTICLE MI11743098
N° MFR51374155

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix473.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    10-3/4 po
  • Largeur de la base
    12 po
  • Hauteur maximale
    27-1/2 po
  • Hauteur minimale
    17-1/2 po
  • Longueur de la selle
    12 po
  • Largeur de selle
    10-5/8 po

Détails

  • Capacité de charge
    12 tonnes
  • Type
    Support à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
51374155 51374155 12 TONNES 1/PAIRE PROSOURC