Motion
52431798
39 Gage, 0.0075 Inch Wire Diameter, 50 x 50 Mesh per Linear Inch, Stainless Steel, Milling Grade Wire Cloth - 0.0125 Inch Opening Width, 12 Inch Wide x 12 Inch Stock Length
N° D’ARTICLE MI11743725
N° MFR52431798
Prix14.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
39 Gage, 0.0075 Inch Wire Diameter, 50 x 50 Mesh per Linear Inch, Stainless Steel, Milling Grade Wire Cloth - 0.0125 Inch Opening Width, 12 Inch Wide x 12 Inch Stock Length
N° D’ARTICLE MI11743725
N° MFR52431798

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Type de longueur
    Longueur du stock
  • Largeur
    12 po
  • Largeur de l’ouverture
    0.0125 po
  • Diamètre du fil
    0.0075 po
  • Jauge de fil
    39

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Maille par pouce linéaire
    50 x 50 po / 253 x 254 mm
  • Type
    Chiffon métallique de qualité fraiseuse

Aperçu

Description du fabricant
52431798 52431798 50X50 .0075 12 X12" 30