Motion
52593993
Contre-écrou hexagonal 1-1/8 - 7 classe UNC 8 avec insert en nylon - Largeur de 1-5/8 po sur les méplats, hauteur de 1-11/64 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11743987
N° MFR52593993
Prix13.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal 1-1/8 - 7 classe UNC 8 avec insert en nylon - Largeur de 1-5/8 po sur les méplats, hauteur de 1-11/64 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11743987
N° MFR52593993

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1-11/64 po
  • Taille du filetage
    1-1/8 - 7
  • Largeur sur les talons plats
    1-5/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    Grade 8
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
52593993 52593993 1-1/8-7 GRD 8 PLAIN NY
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.