Motion
52594199
M30x3.50 Metric Coarse Class 10 Hex Lock Nut with Nylon Insert - 30mm High, Zinc-Plated Finish
N° D’ARTICLE MI11744001
N° MFR52594199
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M30x3.50 Metric Coarse Class 10 Hex Lock Nut with Nylon Insert - 30mm High, Zinc-Plated Finish
N° D’ARTICLE MI11744001
N° MFR52594199
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    30.00 mm
  • Taille du filetage
    M30x3.50
  • Largeur sur les talons plats
    46.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 985
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Classe 10
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
52594199 52594199 M30X3.50 CL 10 ZP DIN9
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.