Spécifications
Dimensions
- Taille du tuyau3 po
- Taille du port3.0000 po
- Taille du filetage3 NPT
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Matériau du joint de corpsPolytétrafluroéthylène
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéeLevier
- MatérielLaiton, acier inoxydable
- Qualité du matériel304
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Type de connexion de portFNPT x FNPT
- Style de transfertComplet
- Pression nominale150 psi
- Types de produitsRobinet à tournant sphérique à passage intégral
- Matériau du jointPTFE
- Matériau du siègePTFE
- StyleEn ligne - Flux bidirectionnel
- TypePort complet
- Évaluation WOG450 psi