Motion
53605317
Taille 1/2 x 1-1/4 po, Bague hexagonale en acier pour tuyau; raccord d'extrémité fileté (NPT)
N° D’ARTICLE MI11744096
N° MFR53605317
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille 1/2 x 1-1/4 po, Bague hexagonale en acier pour tuyau; raccord d'extrémité fileté (NPT)
N° D’ARTICLE MI11744096
N° MFR53605317
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1/2x1-1/4 po

Détails

  • Type de raccord
    Fileté (NPT)
  • Matériel
    Acier
  • Plage de pression
    - psi
  • Type
    Bague hexagonale

Aperçu

Description du fabricant
BUSHIN HEXAGONAL 53605317 53605317 1 1/4 X 1/2