Spécifications
Dimensions
- Longueur1.19 po
Détails
- Puissance réelle3.00
- Intensité0.025
- Intensité nominale0.03
- Durée de vie moyenne de l’ampoule10000 heures
- Style de baseBaïonnette miniature
- Type de baseMini baie
- Type d’ampouleIncandescence
- Matériau du filamentCC-7A
- Numéro de lampe120MB
- Type de lampeT2-1/2
- Style de lampesMiniature/Spécialité
- Code PSC6240
- FormeT2-1/2
- TypeIndicateur
- Tension120.00,120
Aperçu
- Les lampes et ampoules à incandescence émettent de la lumière en chauffant le filament. Ils sont économiques et sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que pour les gradateurs, les minuteries et les applications décoratives.