Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête0.4000
- Longueur totale3-7/8 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Précision0.0006 po
- Type de finCélibataire
- Type de contact de têteBalle
- Type de puissanceÉlectronique
- TypeLocalisateur d’arêtes
Aperçu
- Les têtes de bille sont utilisées pour la mise en marche sur les surfaces planes.