Motion
57224511
Rondelle de blocage fendue - DI 22.5 mm, D.E. 0.2930 po, Épaisseur 0.0400 po, Acier inoxydable, Fini passivé
N° D’ARTICLE MI11744609
N° MFR57224511
Prix0.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 22.5 mm, D.E. 0.2930 po, Épaisseur 0.0400 po, Acier inoxydable, Fini passivé
N° D’ARTICLE MI11744609
N° MFR57224511

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.1740 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.2930 po
  • Épaisseur maximale
    0.0460 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.1670 po
  • Diamètre extérieur minimum
    35.90mm
  • Taille de la vis
    #8
  • Épaisseur
    0.0400 po

Détails

  • Fixation standard
    MS35338
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Dureté
    Rockwell C44-C51 HBS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Conforme aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
57224511 57224511 8 DFAR 400-SS MILITAIRE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.