Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.6590 po
- Diamètre intérieur minimum0.6400 po
- Diamètre extérieur minimum0.8670 po
- Diamètre extérieur0.8830 po
- Taille de la vis5/8
- Épaisseur0.0220 mm
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Grade1075
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Type de dentDent interne
Aperçu
- Les rondelles de blocage des dents internes ont des dents le long du diamètre intérieur
- Ils empêchent les têtes d’écrou et de boulon de se desserrer
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.