Motion
59755512
10 tonnes, course de 5.94 po, capacité d’huile de 13.3 pi3, cylindre hydraulique portatif à simple effet de 2.24 pi2 dans la zone effective, 9.84 po de hauteur abaissée, 15.78 po de hauteur max., 1.69 po de diamètre cylindrique, 1.49 po de profondeur de tige de piston, 10,000 lb/po2 max.
N° D’ARTICLE MI11745116
N° MFR59755512
Prix1,220.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10 tonnes, course de 5.94 po, capacité d’huile de 13.3 pi3, cylindre hydraulique portatif à simple effet de 2.24 pi2 dans la zone effective, 9.84 po de hauteur abaissée, 15.78 po de hauteur max., 1.69 po de diamètre cylindrique, 1.49 po de profondeur de tige de piston, 10,000 lb/po2 max.
N° D’ARTICLE MI11745116
N° MFR59755512

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,220.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du filetage du collier
    1.18 po
  • Hauteur abaissée
    9.84
  • Hauteur maximale
    15.78
  • Diamètre extérieur
    2-1/4 po
  • Diamètre du piston
    1.49
  • Diamètre de la selle
    1.38 po

Détails

  • Filetage du collier
    2-1/4 - 14
  • Zone effective
    2.24
  • Capacité de charge
    10 tonnes
  • Pression maximale
    10,000 psi
  • Capacité d’huile
    13.30
  • Course de piston
    5.94 po
  • Type
    Action unique

Aperçu

Description du fabricant
59755512 59755512 10TON SNGL 5.94 PO AVC