Motion
61791505
Tuyau de 2 po, extrémités femelles NPT, crépine en Y en laiton forgé - 600 lb/po2 WOG, 150 lb/po2 WSP
N° D’ARTICLE MI11746037
N° MFR61791505
Prix290.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de 2 po, extrémités femelles NPT, crépine en Y en laiton forgé - 600 lb/po2 WOG, 150 lb/po2 WSP
N° D’ARTICLE MI11746037
N° MFR61791505

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix290.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’écran en maille
    50
  • Taille du tuyau
    2

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton forgé
  • Matériau de l’écran
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Évaluation WOG
    600 psi
  • Cote WSP
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
61791505 61791505 2 po FEMELLE NPT 600 WOG