Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée d’air1/4 po
- Pression minimale15 psi
- Diamètre de la buse1.40
Détails
- Type d'entrée d'airNPS
- Capacité32.00 oz liq., 0.95 L, 32.00 oz, 1.00 pintes (É.-U.)
- Système d’alimentationGravité
- TrousseNon
- MatérielAluminium
- Pieds cubes max. par minute12.40 pi3/min
- Pression maximale28 psi
- Pieds cubes min. par minute8.00 pi3/min
- TypePistolet pulvérisateur HVLP