Motion
62323241
M5x0.8 Grossière métrique, 8mm Largeur sur tous les méplats, sans revêtement, Écrou borgne en acier inoxydable; 10mm Hauteur totale, Austénitique A2, DIN 1587
N° D’ARTICLE MI11746431
N° MFR62323241
Prix1.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M5x0.8 Grossière métrique, 8mm Largeur sur tous les méplats, sans revêtement, Écrou borgne en acier inoxydable; 10mm Hauteur totale, Austénitique A2, DIN 1587
N° D’ARTICLE MI11746431
N° MFR62323241

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    10.00 mm
  • Taille du filetage
    M5x0.80
  • Largeur sur les talons plats
    8.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 1587
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    Austénitique A2
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
62323241 62323241 M5X.80 A2 18-8 SS ACOR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications extérieures, corrosives et à forte contrainte; les écrous borgnes standard ont un dessus en dôme qui couvre les filets saillants à l’extrémité opposée à la tête. Ils sont couramment utilisés à des fins esthétiques et décoratives dans les applications de fixation à usage général.