Motion
62323266
M10x1.5 Grossière métrique, 17mm Largeur sur tous les méplats, sans revêtement, Écrou borgne en acier inoxydable; 18mm Hauteur totale, Austénitique A2, DIN 1587
N° D’ARTICLE MI11746433
N° MFR62323266
Prix4.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M10x1.5 Grossière métrique, 17mm Largeur sur tous les méplats, sans revêtement, Écrou borgne en acier inoxydable; 18mm Hauteur totale, Austénitique A2, DIN 1587
N° D’ARTICLE MI11746433
N° MFR62323266

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    18.00 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.50
  • Largeur sur les talons plats
    17.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 1587
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    Austénitique A2
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
62323266 62323266 M10X1.50 A2 18-8 SS CA
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications extérieures, corrosives et à forte contrainte; les écrous borgnes standard ont un dessus en dôme qui couvre les filets saillants à l’extrémité opposée à la tête. Ils sont couramment utilisés à des fins esthétiques et décoratives dans les applications de fixation à usage général.