Motion
62431077
3/32" to 7/64" Wire OD, MIG Welder Gas Diffuser - 3/32" to 7/64" Wire Outside Diam
N° D’ARTICLE MI11746616
N° MFR62431077
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/32" to 7/64" Wire OD, MIG Welder Gas Diffuser - 3/32" to 7/64" Wire Outside Diam
N° D’ARTICLE MI11746616
N° MFR62431077
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur max. du fil
    0.0450,7/64
  • Diamètre extérieur min. du fil
    0.0300,3/32

Détails

  • Type
    Diffuseur de gaz

Aperçu

Description du fabricant
62431077 62431077 RELAIS DE PISTOLET À MIGRE 55-H TWECO