Motion
62797097
Diamètre de 8 po, longueur de 2 po, outil rond en acier sans glucides S-7 Hi-Shock; tolérance de +0.070/+0.150 po, longueur de stock
N° D’ARTICLE MI11746928
N° MFR62797097
Prix442.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre de 8 po, longueur de 2 po, outil rond en acier sans glucides S-7 Hi-Shock; tolérance de +0.070/+0.150 po, longueur de stock
N° D’ARTICLE MI11746928
N° MFR62797097

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix442.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    8 po
  • Longueur
    2 po
  • Type de longueur
    Longueur du stock
  • Poids par pied
    178.600 lb

Détails

  • Tolérance du diamètre
    +0.070/+0.150 po
  • Matériel
    Acier à outils
  • Qualité du matériel
    S-7 (Hi-Shock)
  • Tolérance
    +0.070/+0.150

Aperçu

Description du fabricant
62797097 62797097 OUTIL S-7 8" P X 2" DCF