Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3 po
- Taille du filetage1-1/2 - 11-1/2 po
Détails
- Forme de matriceRonde
- MatérielAcier haute vitesse
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- NPT (National Pipe Taper) fait référence aux filetages de tuyau coniques American National Standard
- Ils sont couramment utilisés pour des applications générales et nécessitent un scellant.