Motion
63326623
M3.5x0.60 Matrice métrique ronde ajustable en acier à haute vitesse, diamètre extérieur de 1 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11747365
N° MFR63326623
Prix11.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M3.5x0.60 Matrice métrique ronde ajustable en acier à haute vitesse, diamètre extérieur de 1 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11747365
N° MFR63326623

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Taille du filetage
    M3.5x0.60

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
63326623 63326623 M3.5X.60 1"OD HSS ROUN
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.