Motion
63327795
1-1/16 à 1-1/2 po, pointe 118°, fini oxyde, ensemble de mèches à tige réduite en acier haute vitesse; 8 pièces, pointe standard, tige Diam 1/2 po, série 301
N° D’ARTICLE MI11747425
N° MFR63327795
Prix1,125.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/16 à 1-1/2 po, pointe 118°, fini oxyde, ensemble de mèches à tige réduite en acier haute vitesse; 8 pièces, pointe standard, tige Diam 1/2 po, série 301
N° D’ARTICLE MI11747425
N° MFR63327795

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,125.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-1/16 po, 1-1/8 po, 1-3/16 po, 1-1/4 po, 1-5/16 po, 1-3/8 po, 1-7/16 po, 1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Nombre de pièces
    8
  • Type de point
    Standard
  • Code PSC
    5133

Aperçu

Description du fabricant
63327795 63327795 8PC 1-1/16-1-1/2"1/2SH
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.