Motion
63328249
10 pièces, diam. tête 3/16 à 1-1/4 po, 90° angle inclus, ensemble de fraises à une extrémité, 6 cannelures, cobalt
N° D’ARTICLE MI11747470
N° MFR63328249
Prix505.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10 pièces, diam. tête 3/16 à 1-1/4 po, 90° angle inclus, ensemble de fraises à une extrémité, 6 cannelures, cobalt
N° D’ARTICLE MI11747470
N° MFR63328249

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix505.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po, 1-1/4 po
  • Angle inclus
    90 °
  • Diamètre maximal de la tête
    1-1/4 po
  • Diamètre minimum de la tête
    3/16 po

Détails

  • Angle de ligne centrale
    45 °
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Tête fraisée seulement
    Non
  • Matériau fraisé
    Cobalt
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Célibataire
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Comprend le pilote
    Non
  • Angle maximum inclus
    90 °
  • Angle minimum inclus
    90 °
  • Nombre de cannelures
    6
  • Nombre de pièces
    10
  • Code PSC
    5133
  • L’ensemble comprend
    (6) Fraises
  • Matériau de l’unité de stockage
    Bois
  • Type d’unité de stockage
    Bloquer

Aperçu

Description du fabricant
63328249 63328249 10PC 3/16-1-1/4" 90D V
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
  • La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
  • Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.