Spécifications
Dimensions
- Taille du fil de matrice1/8-27
- Taille hexagonale1 po
- Plus grande taille de fil de matrice1/8-27 po
- Plus grande taille de filetage de taraudM12x1.75 mm
- Taille de fil de matrice la plus petite1/8-27 po
- Taille de filetage de taraud la plus petiteM3x0.50 mm
Détails
- Type de casÉtui en plastique
- Matériau de la matriceAcier au carbone
- Forme de matriceHexagonales
- ComprendStock de matrice réglable, clé de taraudage de poignée réglable, jauge de pas de vis, tournevis, clé de taraudage de poignée en T
- Nombre de pièces41
- Taper sur le revêtement de finitionLumineux
- Taper sur le matériauAcier au carbone
- Norme de filetageGrossière métrique, fine métrique, NPT
Aperçu
- L’acier au carbone est un métal doux et durable
- Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.