Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la mâchoire1-3/8 po
- Largeur de la mâchoire4-1/2 po
- Hauteur totale2.7759 po
- Longueur totale7.2440 po
- Profondeur de la gorge1.5000 po
Détails
- Type de Motion de baseStationnaire
- Capacité d’ouverture de la mâchoire4.2500 po
- Style de mâchoirerainuré; lisse
- Type d’orientationhorizontal
- Type de fonctionnement de la brocheStandard
Aperçu
- Les vis de la presse à colonne avec une orientation horizontale sont mises à la terre sur la base uniquement, pour le travail horizontal.
- Les opérations de la broche standard sont dotées d’un écrou continu pour un mouvement constant de la mâchoire.
- Les étau fixes ou fixes sont utilisés pour l’usinage de surfaces droites. Ils peuvent être fixés à la machine en parallèle ou à angle droit.