Motion
63748776
SPDT, NC/NO, 120 V c.a., 240 V c.a., 480 V c.a. à 10 A, borne à vis, actionneur de piston, interrupteur de fin de course à usage général
N° D’ARTICLE MI11747724
N° MFR63748776
Prix185.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SPDT, NC/NO, 120 V c.a., 240 V c.a., 480 V c.a. à 10 A, borne à vis, actionneur de piston, interrupteur de fin de course à usage général
N° D’ARTICLE MI11747724
N° MFR63748776

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix185.03 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Emplacement de l’actionneur
    Haut
  • Type d’actionneur
    Piston
  • Intensité nominale
    10 120/240/480 V c.a.
  • Configuration des contacts
    NC/NON
  • Formulaire de contact
    SPDT
  • Matériel
    Métal, plastique
  • Type de produit
    Interrupteurs de fin de course
  • Normes respectées
    Homologué UL
  • Type de terminal
    Vis

Aperçu

Description du fabricant
63748776 63748776 PISTON SUPÉRIEUR DE LA TIGE-POUSSOIR P