Motion
64826704
1/4-20 UNC, écrou de couplage standard en acier OAL de 7/8 po, finition plaquée zinc, largeur de 3/8 po sur tous les méplats
N° D’ARTICLE MI11748205
N° MFR64826704
Prix1.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC, écrou de couplage standard en acier OAL de 7/8 po, finition plaquée zinc, largeur de 3/8 po sur tous les méplats
N° D’ARTICLE MI11748205
N° MFR64826704

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Largeur sur les talons plats
    3/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 64826704 64826704 1/4-20X7/8-3/8
  • Les écrous d'accouplement standard ont des filetages internes aux deux extrémités qui relient deux fixations mâles. Ils sont couramment utilisés pour joindre la tige filetée afin de créer des tiges plus longues
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon