Spécifications
Dimensions
- Hauteur3.20 mm
- Taille du filetageM4x0.70
- Largeur sur les talons plats7.00 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- Fixation standardDIN 934
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316, qualité austénitique A4
- SpécificationNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageGrossière métrique
- TypeÉcrou hexagonal
Aperçu
- La mesure grossière est une norme ISO (Organisation internationale de normalisation) pour les pas de filetage plus grossiers.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.