Motion
65110967
Contre-écrou hexagonal droit métrique en acier inoxydable grossier M6x1.00 ; 10mm sur tous les méplats, 3.2mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11748285
N° MFR65110967
Prix0.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal droit métrique en acier inoxydable grossier M6x1.00 ; 10mm sur tous les méplats, 3.2mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11748285
N° MFR65110967

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.20 mm
  • Taille du filetage
    M6x1.00
  • Largeur sur les talons plats
    10.00 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 439B
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316, qualité austénitique A4
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
65110967 65110967 M6X1.00 A4 316 SS HEX
  • La mesure grossière est une norme ISO (Organisation internationale de normalisation) pour les pas de filetage plus grossiers.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.