Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale15.00 mm
- Taille du filetageM8x1.25
- Largeur sur les talons plats13.00 mm
Détails
- Fixation standardDIN 1587
- Revêtement de finitionSans revêtement
- GradeAusténitique A4
- MatérielAcier inoxydable
- Système de mesureMétrique
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageGrossière métrique
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications extérieures, corrosives et à forte contrainte; les écrous borgnes standard ont un dessus en dôme qui couvre les filets saillants à l’extrémité opposée à la tête. Ils sont couramment utilisés à des fins esthétiques et décoratives dans les applications de fixation à usage général.