Motion
65120339
Vis M8 , DI 8.4mm , Rondelle de blocage interne en acier inoxydable - D.E. 15mm , sans revêtement, grade 18-8 et austénitique A2
N° D’ARTICLE MI11748365
N° MFR65120339
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M8 , DI 8.4mm , Rondelle de blocage interne en acier inoxydable - D.E. 15mm , sans revêtement, grade 18-8 et austénitique A2
N° D’ARTICLE MI11748365
N° MFR65120339

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    8.40 mm
  • Diamètre extérieur
    15.00 mm
  • Taille de la vis
    M8
  • Épaisseur
    0.8000 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 6798J
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    18-8, qualité austénitique A2
  • Comprend
    Dentelé
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type de dent
    Dent interne

Aperçu

Description du fabricant
65120339 65120339 M8 A2 18-8 SS INT SER
  • Les rondelles de blocage des dents internes ont des dents le long du diamètre intérieur
  • Ils empêchent les têtes d’écrou et de boulon de se desserrer
  • Les rondelles de blocage dentelées ont des striures le long du diamètre extérieur qui empêchent le desserrage et augmentent la puissance de verrouillage de la rondelle
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.