Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon5/16 po
- Espacement des trous de boulon2-3/8 x 3-3/8 à fentes à 3-7/16
- Largeur de la face1.2500 po
- Hauteur totale3-11/16 po
- Taille de la plaque3-1/8 x 4-1/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue3 po
- Largeur de roue1-1/4 po
Détails
- ApplicationSupports de boulangerie, supports de présentation, bacs de pièces, supports de rangement portatifs, chariots
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionÉtampe formée
- Revêtement de finitionZinc
- Capacité de charge275 lb
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- StyleÉmerillon
- Type de roulementAuto-lubrification
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de roueFer