Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon5/16 po
- Espacement des trous de boulon1-3/16 x 4
- Hauteur totale4-1/4 po
- Taille de la plaque2-1/2 x 5 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue3 po
- Largeur de roue1-1/4 po
Détails
- ApplicationChariots, présentoirs, bacs de pièces, présentoirs de boulangerie, présentoirs de rangement portatifs
- ConstructionÉtampe formée
- Revêtement de finitionZinc
- Capacité de charge275 lb
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- StyleRigide
- Type de roulementAuto-lubrification
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de roueFer