Spécifications
Dimensions
- Longueur10 po
- Épaisseur globale0.5900 po
- Largeur0.5900 po
Détails
- Grossièreté de la coupeLisse
- CoupeDouble
- FlexibleNon
- FormeTriangle
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
- Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes à coupe lisse sont des limes plus fines et ont le plus de dents par pouce. Ils sont utilisés pour les travaux de finition et de finition. Les limes triangulaires sont utilisées pour nettoyer les coins et le matériau de limage avec des angles inférieurs à 90 degrés. Les limes triangulaires sont coniques jusqu’au point.