Motion
67149401
3/8-16, OAL 3 po, diam. tête 1-5/16 po, boulon élévateur en acier - sans revêtement, tête plate, filetage UNC, grade 2
N° D’ARTICLE MI11748845
N° MFR67149401
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, OAL 3 po, diam. tête 1-5/16 po, boulon élévateur en acier - sans revêtement, tête plate, filetage UNC, grade 2
N° D’ARTICLE MI11748845
N° MFR67149401
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-5/16 po
  • Longueur
    3 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    3/8-16 UNC

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    Grade 2
  • Style de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
67149401 67149401 3/8-16 X 3 PO PL ST ELEV
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.