Spécifications
Dimensions
- Diamètre31/32 po
- Longueur1-1/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetage1/4-20 UNC
Détails
- Grade18-8
- Style de têtePlat
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.