Motion
67300848
Écrou en T standard en acier galvanisé 1/4-20 , longueur de baril 5/16 po, diam. à bride 3/4 po, 3 broches
N° D’ARTICLE MI11749190
N° MFR67300848
Prix0.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou en T standard en acier galvanisé 1/4-20 , longueur de baril 5/16 po, diam. à bride 3/4 po, 3 broches
N° D’ARTICLE MI11749190
N° MFR67300848

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    5/16 po
  • Diamètre de la bride
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de broches
    3
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67300848 67300848 1/4-20X5/16 BARRE HT
  • Les écrous en T standard ont des broches le long du diamètre extérieur qui s'enfoncent dans la pièce lorsqu'ils sont martelés.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.