Motion
67300962
Écrou en T standard en acier galvanisé 3/8-16 , longueur de baril 7/16 po, diam. de bride 1 po, 3 broches
N° D’ARTICLE MI11749192
N° MFR67300962
Prix0.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou en T standard en acier galvanisé 3/8-16 , longueur de baril 7/16 po, diam. de bride 1 po, 3 broches
N° D’ARTICLE MI11749192
N° MFR67300962

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    7/16 po
  • Diamètre de la bride
    1 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de broches
    3
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67300962 67300962 3/8-16X7/16 BARRE HT
  • Les écrous en T standard ont des broches le long du diamètre extérieur qui s'enfoncent dans la pièce lorsqu'ils sont martelés.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.